Beli per keong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Coil spring compressorDeskripsi:Since spring catch plate is attached, it can prevent falling off. To detach the coil springatribut:
- Compatible: spring up to 20mm wire diameter
- Overall Length (mm): 300
- Effective Length (mm): 25 - 210 (nail stroke)
- Package Weight (g): 2932
- JTC Drop Forged Coil Spring Compressor (Alat Penekan Per)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- CARRSON Coil Spring CompressorDeskripsi:-Coil Spring Compressor adalah baut yang dibuat khusus untuk menekan coil spring, agar menjadi lebih pendek, sehingga mudah untuk pemasangan. alat ini sangatlah membantu bagi para mekanik, karena ketika coil spring dilepas, maka akan sangat sulit untuk memasangnya kembali, karena coil spring yang semakin mengembang, jadi kita gunakan alat ini untuk mengecilkan ukuran coil spring agar bisa dengan mudah dipasang kembali.-Coil Spring Compressor sebenarnya hanyalah baut biasa, tetapi di dalamnya memiliki 2 buah cakar pada setiap baut yang nantinya di gunakan untuk memegang ujung coil spring atas dan bawah agar coil spring bisa dikecilkan/pendekkan tersebut terbuat dari bahan yang sangat kuat, cukup kuat untuk menekan coil spring yang memiliki gaya pegas yang sangat kuat. alat ini juga terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, sehingga akan tahan lama, walaupun sering digunakan.atribut:
- Size (inch): 15
- TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint)Deskripsi:untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm yang sangat sulit tersebut, mempunyai ukuran 9" berdimensi 159mmx92mmx31mmFungsi : untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Size (inch): 9
- Dimension 1 (mm): 159
- Dimension 2 (mm): 92
- Dimension 3 (mm): 31
- Kennedy Spring Compressor Set - 3 LeggedDeskripsi:Hardened steel screws and cast steel claws. 2 Legged Central hexagonal drive with wrap over coil claws which can be reversed for spreading applications. Suitable for use on cars and light commercial vehicles. Use with 21mm/13/16 Inch AF open ended spanner. Maximum jaw opening: 250mm. 3 Legged Each leg has one free moving claw and one threaded claw with a 1/2 Inch square drive or 24mm hexagon drive - can be used with air tools or spanners. Fitted with safety hooks to prevent accidental release. Suitable for use on cars and commercial vehicles and allows safe compression of heavier springs. Maximum jaw opening: 240mm.atribut:
- Maximum Jaw Opening: 240mm
- Screw Material: Hardened Steel
- Weight Each: 3kg
- Jaw Material: Cast Steel
- Number of Pieces: 3
- Part Number: KEN5032420K
- Non Brand CSF/SWF Series Coil Springatribut:
- Color: Yellow
- TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Non Brand CSH/SWH Series Coil Springatribut:
- Color: Green
- BluePoint Coil Spring CompressorDeskripsi:Coil Spring CompressorMSC2- Removes and installs coil springs quickly and safely- Compresses coil springs on all passengercars and pick up trucks- Features Acme threaded rod
- TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- Non Brand CSL/SWL Series Coil Springatribut:
- Color: Blue
- monotaro Ball Joint Separator (Pickle Fork)Deskripsi:Separator of the type to beat in the gap of the ball joint To remove the ball joint.
- TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)atribut:
- Material: Silicone chrome steel for springs
- Free Length (mm): 40
- Deflection (mm): 20.0
- Anti rust protection: Electrodeposition coating
- Working Temperature: -30 to 150degrees
- Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)Deskripsi:The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.atribut:
- Appearance: Pale yellow viscous liquid
- Type of Aibon: Polish
- Non Toluene: No
- General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
- Open Time (minute): 7 - 35
- Main Media: Plywood, Sponge
- TEKIRO Flange Axle and Jaw Puller SetDeskripsi:TekiroFlange Axle set. Merupakan alat untuk membuka ball bearing dan ball joint pada mobilFungsi : Untuk membuka ball bearing dan ball joint kendaraanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga per keong Terbaru October 2026
| monotaro Coil spring compressor | Rp1.099.900 |
| JTC Drop Forged Coil Spring Compressor (Alat Penekan Per) | Rp1.099.900 |
| CARRSON Coil Spring Compressor | Rp239.900 |
| American Tool Coil Spring Compressor Double Jaw | Rp419.900 |
| Lippro Drop Forged Coil Spring Compressor | Rp569.900 |
| TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint) | Rp549.900 |
| Kennedy Spring Compressor Set - 3 Legged | Rp2.399.900 |
| Non Brand CSF/SWF Series Coil Spring | Rp11.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher) | Rp159.900 |
| TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp76.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101533032-1.jpg)



/0aP101004010-4.jpg)


/b8P101000404-4.jpg)
/9rP101000351-8.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)

/bwP101000428-3.jpg)

/P102250785-1.jpg)
/P102005613-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Elastis/Aica-Aibon%20601%20Series%20(Lem%20Kuning)/P101546902-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)